Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Kleber Serie 2040, 5 ccm EFD-Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Kleber Serie 2040, 5 ccm EFD-Kartusche
Artikel-Nr.:
     283-811138
Hersteller:
     Permacol
Herst.-Nr.:
     2040S-20R-5CC
EAN/GTIN:
     4050075131860
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteilkleber
Dispensbarer Kleber
Druckbarer Kleber
Loctite

PERMACOL 2040-Serie sind thermisch aushärtende 1-Komponenten Klebstoffe, entwickelt für SMD Anwendungen. Diese Epoxid-, lösemittelfreie- und glatt-thixotrope Klebstoffe sind optimiert für (Jet) Dosierung und Sieb-Schablonendruck Anwendungen. - exzellente Haftung und Temperaturresistenz - hohe Nassklebkraft (green strength) - nicht absackend - schnell härtend - RoHS und REACH kompatibel - halogenfrei - Inhalt/Verpackung 5 ccm EFD-Kartusche - Anwendung Schablonendruck/Dispensen - Viskosität 60 Pa·s - Konsistenz hoch viskos - Aushärtungszeit ca. 3 Minuten bei 125° C - Farbe rot - 1 Stück Kartusche/Dose

Weitere Informationen:
Inhalt/Verpackung:
5 ccm EFD-Kartusche
Anwendung:
Schablonendruck/Dispensen
Viskosität:
60 Pa·s
Konsistenz:
hoch viskos
Aushärtungszeit:
ca. 3 Minuten bei 125° C
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SMD, SMD-Kleber, SMD-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.