| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-811145 Herst.-Nr.: 2040S-20R-100 EAN/GTIN: 4050075138401 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - exzellente Haftung und Temperaturresistenz - hohe Nassklebkraft (green strength) - nicht absackend - schnell härtend - RoHS und REACH kompatibel - halogenfrei - Inhalt/Verpackung 100 g Dose - Anwendung Schablonendruck/Dispensen - Viskosität 60 Pa·s - Konsistenz hoch viskos - Aushärtungszeit ca. 3 Minuten bei 125° C - Farbe rot - 1 Stück Kartusche/Dose Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt/Verpackung: | 100 g Dose | Anwendung: | Schablonendruck/Dispensen | Viskosität: | 60 Pa·s | Konsistenz: | hoch viskos | Aushärtungszeit: | ca. 3 Minuten bei 125° C | Farbe: | rot | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |