| |
|
| Artikel-Nr.: 283-811300 Herst.-Nr.: SP-8 EAN/GTIN: 5099681480084 |
| |
|
| | |
| Gaslötkolben SuperPro Hochleistungs-Lötkolben mit eingebautem Piezozünder. Nur Lötkolben, ohne Zubehör Merkmale: Leistung einstellbar bis 125 W Betriebszeit ca. 120 min. pro Füllung Spitzen auf Anfrage- langlebige Nickel/Eisen-überzogene Lötspitzen - Katalysatorbrenner in der Spitze - perfekt für feine Drähte und komplizierte Arbeiten - Ausführung/Abmessung meißelförmig, 4,8 mm - Temperatur 580 °C Weitere Informationen: | | Ausführung/Abmessung: | meißelförmig, 4,8 mm | Temperatur: | 580 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0G132AN/SB, 0G132CN/SB, 0G132HE/SB, 0G132MN/SB, 0G132RE/SB, 0G132VN/SB, Gaslötkolben, Lötdüse, Lötspitze, Reflektor, SP |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,20* | € 7,52* | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,31* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|