| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-812184 Herst.-Nr.: CTM082 EAN/GTIN: 4050075127528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ESD Pro ist ein tragbares ESD-Ereignisanzeigegerät, mit dem die relative Stärke von ESD-Ereignissen angezeigt und die Anzahl der Grenzwertüberschreitungen erfasst werden kann. - erkennt ESD-Ereignisse durch deren spezifische elektromagnetische Signatur - ist in der Lage, nicht-ESD-bezogene EMI-Ereignisse zu unterdrücken - eine Kalibrierung ist nicht erforderlich. - Empfindlichkeit 1...1000 V - Schwellenwert einstellbar - Betriebsart Batteriebetrieb - Abmessung L x B x H 120-170 x 65 23 mm - 1 Stück ESD-Tester Pro - 1 Stück 9 Volt Batterie - 1 Stück Tragekoffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Empfindlichkeit: | 1...1000 V | Schwellenwert: | einstellbar | Betriebsart: | Batteriebetrieb | Abmessung L x B x H: | 120-170 x 65 23 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |