Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze No-Clean, 2,5 mm, 7,6 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze No-Clean, 2,5 mm, 7,6 m, blau
Entlötlitze No-Clean, 2,5 mm, 7,6 m, blau
Artikel-Nr.:
     283-812330
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1823-25F
EAN/GTIN:
     4050075271573
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
techspray entlötlitze
entlötlitze
entlötlitze 2,5mm
Entfernt viermal mehr Lot als herkömmliche Litze. Die verbleibenden Rückstände sind halogenfrei und nicht leitfähig, die Bauteile müssen daher nicht nachträglich gereinigt werden. - No-Clean Flussmittel - sehr schnelle und sichere Lotaufnahme - entspricht Flussmittelspezifikation TR-NWT-000078 und IPC-SF-818 - antistatischer farblich codierter ESD-Behälter - vakuumverpackt, dadurch immer optimale Flussmittelqualität - Breite 2,5 mm - Rollenlänge 7,6 m - Farbcode blau
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Rollenlänge:
7,6 m
Farbcode:
blau
Weitere Suchbegriffe: Entloetlitze, Litze, Lötlize, No-Clean, Techspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.