Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bofa ESD Absaugtablett, Schlauch-Ø 75 mm, 340 x 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bofa ESD Absaugtablett, Schlauch-Ø 75 mm, 340 x 255 mm
Bofa ESD Absaugtablett, Schlauch-Ø 75 mm, 340 x 255 mm
Artikel-Nr.:
     283-813030
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     A1020041
EAN/GTIN:
     4050075127719
Suchbegriffe:
A1020041
BOFDDT75ESD
Hauben
Tablett
Ideal wenn wenig Platz vorhanden ist. Der entstehende Rauch wird
direkt nach unten durch die Arbeitsplatte abgesaugt.
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø:
75 mm
Abmessung:
340 x 255 mm
Gewicht:
4000 g
max. Absaughöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Absaugtablett, Bofa, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.