Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bofa Absaughaube, ESD, schwarz, Schlauch-Ø 75 mm, 560 x 180 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bofa Absaughaube, ESD, schwarz, Schlauch-Ø 75 mm, 560 x 180 x 180 mm
Bofa Absaughaube, ESD, schwarz, Schlauch-Ø 75 mm, 560 x 180 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     283-813230
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     A1020039
EAN/GTIN:
     4050075127696
Suchbegriffe:
A1020039
BOFCCC75ESD
Hauben
Zubehör für Absaugung
Um den Lötrauch großflächig zu erfassen. Die Hauben ermöglichen
einen Absaugbereich von bis zu 250 mm ab Vorderkante der Haube.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD, schwarz
Schlauch-Ø:
75 mm
Abmessung:
560 x 180 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Saughaube, Absaughaube, Bofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.