Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor, Ansaugleistung 17 l, Tankinhalt 4 l, Motor 0,17 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor, Ansaugleistung 17 l, Tankinhalt 4 l, Motor 0,17 kW
Kompressor, Ansaugleistung 17 l, Tankinhalt 4 l, Motor 0,17 kW
Kompressor, Ansaugleistung 17 l, Tankinhalt 4 l, Motor 0,17 kW
Artikel-Nr.:
     283-814700
Hersteller:
     Jun-Air
Herst.-Nr.:
     1104310
EAN/GTIN:
     4050075175925
Suchbegriffe:
Drucklufterzeuger
Flüsterkompressor
Jun-Air-Kompressor
Kompressor
Die JUN-AIR ölgeschmierten Kompressoren sind immer dann eine optimale Lösung, wenn Sie eine geräuscharme Druckluftversorgung benötigen. Mit einer Lautstärke von 35 dB(A) bei der 4 Liter Variante, bzw. 45 dB(A) bei der 15 Liter Variante, liegen die Kompressoren deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung. Ein geräuschloser, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Artbeitsplatz. Leiser als ein Kühlschrank, vollautomatisch und grundsätzlich komplett ausgestattet, sorgen diese Geräte für Druckluft bis 8 bar. - flüsterleise - mit Druckminderer/Wasserabscheider - langlebig - handlich und portabel - Ansaugleistung 17 l - Tankinhalt 4 l - Motor 0,17 kW - Spannung 230 V - Druck 8 bar - Lautstärke 35-45 dB(A) - Luftabgänge 1/4"
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
17 l
Tankinhalt:
4 l
Motor:
0,17 kW
Spannung:
230 V
Druck:
8 bar
Lautstärke:
35-45 dB(A)
Luftabgänge:
1/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.639,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,26*
€ 2.079,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,51*
€ 2.068,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,04*
€ 2.009,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,38*
€ 1.974,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,15*
€ 1.950,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jun-Air
110005.000
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.