Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Stickstoffsteuerung, für Reflow-Lötsystem RO 160BF/250BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Stickstoffsteuerung, für Reflow-Lötsystem RO 160BF/250BF
WETEC Stickstoffsteuerung, für Reflow-Lötsystem RO 160BF/250BF
Artikel-Nr.:
     283-815280
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     3RON2
EAN/GTIN:
     4050075844531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
Lötöfen
Reflow Ofen
Reflowofen
Der Anschluss für die Stickstoffversorgung befindet sich an der Gehäuserückseite. Zur Verwendung kommt ein handelsüblicher Druckluftschlauch der Nennweite 4 mm (PK4). Zur Versorgung wird ein Druckminderer benötigt. Die Einstellung sollte ca. 1.5 - 2.0 bar (0.15 - 0.2 Mpasc) betragen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: lötstation wetec, reflow ofen, 3RON2, KG-1984, Stickstoffanschluß, Stickstoff, , Option, Stickstoffsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,89*
€ 817,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,69*
€ 804,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,55*
€ 746,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.