Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte 445, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenleuchte 445, eckig
Lupenleuchte 445, eckig
Artikel-Nr.:
     283-816022
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     816022
EAN/GTIN:
     4050075456673
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
wetec eco lupenleuchte
Preiswerte Lupenleuchte mit großem, rechteckigem Blickfeld und schattenfreier Ausleuchtung.- Optiker-Glaslinse - Spannung 230 V - max. Leistung 9 W - Linsengröße 175 x 108 mm - Reflektorgröße 150 x 290 mm - Dioptrien 3 dpt - Vergrößerung 175 % - Totalausladung 1.200 mm - Lichtquelle 108 LEDs - Farbe lichtgrau - 1 Stück Lupenleuchte 445 - 1 Stück Tischklemme - 1 Stück Klappdeckel für Linse
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
max. Leistung:
9 W
Linsengröße:
175 x 108 mm
Reflektorgröße:
150 x 290 mm
Dioptrien:
3 dpt
Vergrößerung:
175 %
Totalausladung:
1.200 mm
Lichtquelle:
108 LEDs
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 39,70*
€ 54,00*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,16*
€ 63,83*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.