Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC LED-Ringleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC LED-Ringleuchte
WETEC LED-Ringleuchte
Artikel-Nr.:
     283-817130
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075018338
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop

Kostengünstige LED-Ring-Beleuchtung mit homogener Ausleuchtung dank 64 leuchtstarken LEDs. Dimmbar für den individuellen Einsatz und für verschiedenste Beleuchtungsarten geeignet. Mit einem Innen-Durchmesser von 61 mm sind die LED-Ring-Beleuchtungen besonders geeignet als Stereo- Mikroskop-Beleuchtung. Ein Plexiglasvorsatz schützt vor Verschmutzungen.

Die LED-Ring-Beleuchtung hat vier schaltbaren Sektoren. Dadurch ist die Erzeugung von Licht und Schatten, oder einzelne Teilbreiche lassen sich separat beleuchten.



Merkmale:
  • dimmbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück LED-Ringleuchte
  • 3 Stück Befestigungsschrauben
  • 1 Stück Netzteil 230 V
  • 1 Stück Plexiglas-Staubschutz
Weitere Informationen:
Gewicht:
248 g
Spannung:
230 V
Farbtemperatur:
6.400 K
Innen-Ø:
61 mm
Außen-Ø:
98 mm
Höhe:
28,5 mm
Leuchtmittel:
64 LEDs
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, SPP10.00875, Auflicht, Lampe, LED-Ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.