Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shear 195 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shear 195 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe
Shear 195 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe
Shear 195 mit Sicherheits-Clip, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819070
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     195-SD
EAN/GTIN:
     4050075023059
Suchbegriffe:
195
195-SD
Electronicschere
Electronicseitenschneider
Economy-Ausführung, sehr leicht und handlich. Präzisionsmodell mit exakterer Schneidengeometrie und höherer Standzeit, zusätzlich induktiv gehärtet. Zusätzlich mit Blechhaltefeder, die das Wegfliegen der abgeschnittenen Drähte verhindert.- geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar - Blechhaltefeder hält abgeschnittenen Draht fest - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 138 mm - Schneidleistung Cu 1,3 mm - Schneidleistung mittelharter Draht 1,02 mm - Materialstärke 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
138 mm
Schneidleistung Cu:
1,3 mm
Schneidleistung mittelharter Draht:
1,02 mm
Materialstärke:
3,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.