Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 00-SA, Typ ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 00-SA, Typ ECO
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 00-SA, Typ ECO
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 00-SA, Typ ECO
Artikel-Nr.:
     283-820850
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     00-SA-E
EAN/GTIN:
     4050075083213
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
Die mit flachen Spitzen und verstärktem Blatt. Zwei feine Qualitäts-Pinzettenserien stehen zur Auswahl: ECOTEC: Die Standard-Ausführung für die Elektronikindustrie - die Qualität genügt den meisten Anforderungen. MEGATEC: Die absolute Präzision aus der Schweiz. Diese handgefertigten Instrumente erfüllen höchste Ansprüche und gewähren jahrelange Standzeit und Genauigkeit. Perfekte Spitzenführung, perfekte Symmetrie und ausgewogenes Gleichgewicht. - rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Typ ECO - Länge 120 mm - Spitzenstärke 0,50 mm - Spitzenbreite 0,90 mm
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,50 mm
Spitzenbreite:
0,90 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzpinzette, präzisionspinzette wetec 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, 00-SA, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
00-SA
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.