Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 2A-SA, Typ PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 2A-SA, Typ PRO
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 2A-SA, Typ PRO
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 2A-SA, Typ PRO
Artikel-Nr.:
     283-820920
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2A-SA
EAN/GTIN:
     4050075038275
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette wetec 120mm

Die flache Pinzette mit abgerundeten Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Typ:
PRO
Gewicht:
20 g
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,05 mm
Spitzenbreite:
1,65 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 120 mm, 2A-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
2A-SA-E
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.