Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Pinzette 3C-SA, Typ ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Pinzette 3C-SA, Typ ECO
Präzisions-Pinzette 3C-SA, Typ ECO
Präzisions-Pinzette 3C-SA, Typ ECO
Artikel-Nr.:
     283-820980
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     3C-SA-E
EAN/GTIN:
     4050075038381
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
Die scharfe Pinzette mit sehr feinen Spitzen. - rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Typ ECO - Länge 110 mm - Spitzenstärke 0,12 mm - Spitzenbreite 0,18 mm
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Länge:
110 mm
Spitzenstärke:
0,12 mm
Spitzenbreite:
0,18 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzpinzette, spitzpinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
3C-SA
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.