Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 7-SA, Typ PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 7-SA, Typ PRO
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 7-SA, Typ PRO
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 7-SA, Typ PRO
Artikel-Nr.:
     283-821070
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     7-SA
EAN/GTIN:
     4050075038749
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten

Die feine Pinzette mit sichelförmigen Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Typ:
PRO
Gewicht:
20 g
Länge:
115 mm
Spitzenstärke:
0,09 mm
Spitzenbreite:
0,16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
7-SA-E
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.