Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Pinzette AA-SA-ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Pinzette AA-SA-ESD
Präzisions-Pinzette AA-SA-ESD
Artikel-Nr.:
     283-821310
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     AA-SA-ESD
EAN/GTIN:
     4050075053520
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
aa sa esd-pinzette 130mm
esd pinzette
esd-pinzette aa-sa
Die universelle Mehrzweck- und Bestückungspinzette mit verstärkten Spitzen und schwarzer ESD-Beschichtung. - rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - augenschonend - hitzebeständig bis 120°C - ESD-sicher - Länge 130 mm - Spitzenbreite 0,3 mm - Spitzenstärke 0,25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Spitzenbreite:
0,3 mm
Spitzenstärke:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: AA-SA-ESD, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.