Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette PSF-SA-ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette PSF-SA-ESD
WETEC PRO Präzisions-Pinzette PSF-SA-ESD
WETEC PRO Präzisions-Pinzette PSF-SA-ESD
Artikel-Nr.:
     283-821380
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     PSF-SA-ESD
EAN/GTIN:
     4050075037520
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD

Die SMD-Montagepinzette mit eckig-schmalen Spitzen und schwarzer ESD-Beschichtung.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • augenschonend
  • hitzebeständig bis 120°C
  • ESD-sicher
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
127 mm
Spitzenstärke:
0,15 mm
Spitzenbreite:
0,45 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Präzisionspinzette, smd-pinzette wetec pro, präzisionspinzette smd, PSF-SA-ESD, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Präzisions-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.