Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO SMD-Präzisions-Pinzette SM106-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO SMD-Präzisions-Pinzette SM106-SA
WETEC PRO SMD-Präzisions-Pinzette SM106-SA
WETEC PRO SMD-Präzisions-Pinzette SM106-SA
Artikel-Nr.:
     283-821740
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     SM106-SA
EAN/GTIN:
     4050075106936
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD
SMD-Präzisionspinzette

Zum horizontalen Bestücken von Bauteilen in SOT-Gehäusen. Flache, 4 mm lange Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • antiscratch
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,25 mm
Spitzenbreite:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: smd-pinzette spitz 120 mm, präzisionspinzette smd, smd-pinzette wetec pro, SM106-SA, SM106SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette, SMD-Präzisions-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.