Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2A, Ausführung SV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2A, Ausführung SV
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2A, Ausführung SV
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2A, Ausführung SV
Artikel-Nr.:
     283-821860
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     2A-SVR
EAN/GTIN:
     4050075062454
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette

Pinzette mit auswechselbaren Kunststoffspitzen.

Flache Ausführung mit 2,0 mm breiten, abgerundeten Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen.

Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich:

CF
leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung,
keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile)
gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel)
temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C
hoher Abriebwiderstand und kratzsicher


CP
leitendes kohlefaserverstärktes PEEK, schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm
sehr hart und steif
äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung
ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure
sehr temperaturstabil bis 260 °C, kurzfristig bis 300 °C



Merkmale:
  • Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung:
SV
Gewicht:
10 g
Länge:
130 mm
Spitzenstärke:
0,5 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, PVDF-Pinzette, SV-Pinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, aa sa esd-pinzette 130mm, spitzpinzette, esd-pinzette aa-sa, 2A-SVR, 2A-CFR, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Präzisions-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,33004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,44417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,78004*
€ 263,91825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,03004*
€ 263,02575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,52008*
€ 250,5189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,08004*
€ 235,71525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,33004*
€ 220,54275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.