| |
|
| Artikel-Nr.: 283-822140 Herst.-Nr.: 7-CFR EAN/GTIN: 4050075113279 |
| |
|
| | |
| Pinzette mit auswechselbaren Kunststoffspitzen. Mit extra feinen 0,5 mm breiten, gebogenen Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen. Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich: CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher CP leitendes kohlefaserverstärktes PEEK (Polyetheretherketone), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm sehr hart und steif äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure sehr temperaturstabil bis 260 °C, kurzfristig bis 300 °C - Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Ausführung CF - Länge 130 mm - Spitzenstärke 0,50 mm - Spitzenbreite 0,50 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | CF | Länge: | 130 mm | Spitzenstärke: | 0,50 mm | Spitzenbreite: | 0,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, kunststoff pinzetten, 7-CFR, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette |
| | |
| |