| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-822310 Herst.-Nr.: A259-SVR EAN/GTIN: 4050075062416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich: CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130° C, kurzfristig bis 190° C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher CP leitendes kohlefaserverstärktes PEEK (Polyetheretherketone), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm sehr hart und steif äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure sehr temperaturstabil bis 260° C, kurzfristig bis 300° C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | SV | Gewicht: | 2 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pinzettenersatzspitzen Carbofib, Ersatzspitzenset CP, PEEK-Pinzetten-Ersatzspitzen, Pinzettenersatzspitzen PEEK, Ersatzspitzenset SV, PVDF-Pinzetten-Ersatzspitzen, Pinzettenersatzspitzen PVDF, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, A259-SVR, A259-SV, Ersatzspitzenset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |