| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-822390 Herst.-Nr.: 707-SV EAN/GTIN: 4050075038695 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pinzette mit 0,5 mm breiten, abgesetzten Spitzen. Lieferbar in verschiedenen Kunststoff-Ausführungen : Typ CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C
Typ SV kohlefaserverstärktes PVDF, schwarz. ESD-sicher, elektrisch leitend (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr) sterilisierbar, strahlungsbeständig ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure. Beständig gegen Halogene und halogenierte Kohlenwasserstoffe temperaturstabil bis 150 °C, kurzfristig bis 200 °C
Weitere Kunststoffausführungen auf Anfrage. Merkmale:- ESD-sicher
- temperaturstabil
- kratzsicher
- hoher Abriebwiderstand
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | SV | Gewicht: | 20 g | Länge: | 115 mm | Spitzenstärke: | 0,7 mm | Spitzenbreite: | 0,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, PVDF-Pinzette, SV-Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoffpinzette 115 mm, universal pinzette, kunststoffpinzetten, 707-SV, 707-CF, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette, Voll-Kunststoff-Pinzette, Vollkunststoff-Pinzette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |