Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 708, Ausführung CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 708, Ausführung CF
WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 708, Ausführung CF
WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 708, Ausführung CF
Artikel-Nr.:
     283-822440
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     708-CF
EAN/GTIN:
     4050075038701
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette

Pinzette mit 0,5 mm breiten, abgewinkelten Spitzen.

Lieferbar in verschiedenen Kunststoff-Ausführungen :


Typ CF
leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand
10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr)
gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel)
temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C


Typ SV
kohlefaserverstärktes PVDF, schwarz.
ESD-sicher, elektrisch leitend (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr)
sterilisierbar, strahlungsbeständig
ausgezeichnete Beständigkeit
gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure.
Beständig gegen Halogene und halogenierte Kohlenwasserstoffe
temperaturstabil bis 150 °C, kurzfristig bis 200 °C

Weitere Kunststoffausführungen auf Anfrage.



Merkmale:
  • ESD-sicher
  • temperaturstabil
  • kratzsicher
  • hoher Abriebwiderstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
CF
Gewicht:
3 g
Länge:
110 mm
Spitzenstärke:
0,5 mm
Spitzenbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoff-pinzetten gebogene, universal pinzette, universalpinzette gebogen, 708-CF, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette, Voll-Kunststoff-Pinzette, Vollkunststoff-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.