Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 709, Ausführung SV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 709, Ausführung SV
WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 709, Ausführung SV
WETEC PRO Vollkunststoff-Pinzette 709, Ausführung SV
Artikel-Nr.:
     283-822480
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     709-SV
EAN/GTIN:
     4050075025008
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette

Pinzette mit 3,3 mm breiten, flachen Spitzen.

Lieferbar in verschiedenen Kunststoff-Ausführungen :


Typ CF
leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand
10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr)
gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel)
temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C


Typ SV
kohlefaserverstärktes PVDF, schwarz.
ESD-sicher, elektrisch leitend (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr)
sterilisierbar, strahlungsbeständig
ausgezeichnete Beständigkeit
gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure.
Beständig gegen Halogene und halogenierte Kohlenwasserstoffe
temperaturstabil bis 150 °C, kurzfristig bis 200 °C

Weitere Kunststoffausführungen auf Anfrage.



Merkmale:
  • ESD-sicher
  • temperaturstabil
  • kratzsicher
  • hoher Abriebwiderstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
SV
Gewicht:
15 g
Länge:
115 mm
Spitzenstärke:
0,3 mm
Spitzenbreite:
3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, PVDF-Pinzette, SV-Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoffpinzette 115 mm, universal pinzette, universalpinzette flach, 709-SV, 709-CF, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette, Voll-Kunststoff-Pinzette, Vollkunststoff-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,82*
€ 566,2258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,00*
€ 559,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,35*
€ 519,2565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,57*
€ 490,9583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,64*
€ 460,1016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.