Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Keramik-Pinzette 2AMZ-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Keramik-Pinzette 2AMZ-SA
WETEC PRO Keramik-Pinzette 2AMZ-SA
WETEC PRO Keramik-Pinzette 2AMZ-SA
Artikel-Nr.:
     283-822560
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     2AMZ SA
EAN/GTIN:
     4050075112012
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Pinzette Keramik
Kunststoff-Pinzetten

Keramik-Pinzette mit auswechselbaren, 2 mm breiten Präzisionsspitzen aus Keramik.

Mit abgerundeten Spitzen und geriffelten Griffflächen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • gute chemische Beständigkeit
  • matte, blendfreie Oberfläche
  • Spitzen aus Zirkonia-Alumina Mischkeramik
  • sehr hart und fest
  • keine offene Porosität, sehr guter Abrieb- und Verschleißwiderstand
  • sehr lange Standzeit
  • sehr hohe thermische Stabilität (bis 1.000 °C) und sehr geringe Wärmeleitfähigkeit
  • elektrisch isolierend
  • sehr hoher Korrosionswiderstand
  • beständig gegen Lot
  • glatte antiscratch-Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Länge:
140 mm
Spitzenstärke:
0,25 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, keramik-pinzette spitzen, keramik pinzette, 2AMZ SA, 2AMZ-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WETEC PRO
A2AMZ
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.