Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Keramik-Pinzette 72MZ-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Keramik-Pinzette 72MZ-SA
WETEC PRO Keramik-Pinzette 72MZ-SA
WETEC PRO Keramik-Pinzette 72MZ-SA
Artikel-Nr.:
     283-822620
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     72MZ-SA
EAN/GTIN:
     4050075470167
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Pinzette Keramik
Kunststoff-Pinzetten

Keramik-Pinzette mit auswechselbaren 0,3 mm breiten, abgerundeten Präzisionsspitzen aus Keramik.

Mit geriffelten Griffflächen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • gute chemische Beständigkeit
  • matte, blendfreie Oberfläche
  • Spitzen aus Zirkonia-Alumina Mischkeramik
  • sehr hart und fest
  • keine offene Porosität, sehr guter Abrieb- und Verschleißwiderstand
  • sehr lange Standzeit
  • sehr hohe thermische Stabilität (bis 1.000 °C) und sehr geringe Wärmeleitfähigkeit
  • elektrisch isolierend
  • sehr hoher Korrosionswiderstand
  • beständig gegen Lot
  • glatte antiscratch-Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Länge:
135 mm
Spitzenstärke:
0,35 mm
Spitzenbreite:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, keramik-pinzette spitzen, keramik pinzette, 72MZ-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WETEC PRO
A72MZ
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.