Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Titan-Pinzette AA-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Titan-Pinzette AA-TA
WETEC PRO Titan-Pinzette AA-TA
WETEC PRO Titan-Pinzette AA-TA
Artikel-Nr.:
     283-822680
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     AA-TA
EAN/GTIN:
     4050075034369
Suchbegriffe:
Titan-Pinzette
Titan-Pinzetten
Titan-Präparierpinzette
Titanpinzette

Universelle Mehrzweck- und Bestückungspinzette aus Reintitan.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • extrem leicht
  • sehr hohe mechanische Belastbarkeit
  • extrem hitzebeständig
  • gestrahlte matte blendfreie Oberfläche
  • für Elektronik und Medizintechnik geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
130 mm
Spitzenbreite:
0,3 mm
Spitzenstärke:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette 130mm, titan pinzette, AA-TA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.