Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 0,5-1,5 mm², M6, rot m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 0,5-1,5 mm², M6, rot m
Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 0,5-1,5 mm², M6, rot m
Artikel-Nr.:
     283-824680
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     824680
EAN/GTIN:
     4050075828487
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot 1,5mm²
ringkabelschuh
- aus E-Cu, galvanisch verzinnt - von 1,0-6,0 mm² nach DIN 46237 und ähnliche Ausführung - aufgeweitete Isolierhülse aus Polyamid - Einführtrichter ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Querschnitt 0,5-1,5 mm² - Bohrung M6 - Farbe rot m - Temperaturbeständigkeit -60 bis 105 °C
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,5-1,5 mm²
Bohrung:
M6
Farbe:
rot m
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh rot, DIN-Kabelschuh, Hülsen, Kabelschuh, Kabelschuhe, Quetschkabelschuh, Quetschschuhe, Ringkabelschuhe, Stiftkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.