| |
|
| Artikel-Nr.: 283-825830 Herst.-Nr.: BE 10 EAN/GTIN: 4050075604982 |
| |
|
| | |
| - Befestigungssockel für Kabel- und Kabelbäume - Polyamid 6,6 - halogen- und silikonfrei - Klebebefestigung auf glattem, sauberem Untergrund - Abmessung L x B x H 12,5 x 12,5 x 3,2 mm - Farbe natur - Befestigung Kleben - Temperaturbeständigkeit Sockel -40 bis +85 °C - Temperaturbeständigkeit Kleber -10 bis +60 °C - Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 12,5 x 12,5 x 3,2 mm | Farbe: | natur | Befestigung: | Kleben | Temperaturbeständigkeit Sockel: | -40 bis +85 °C | Temperaturbeständigkeit Kleber: | -10 bis +60 °C | Entflammbarkeitsklasse: | UL 94 V-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABM1M-AT-C, ABM2S-A-C, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungssockel, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Klebepunkt, Klebesockel, KR6G5-N66-NA, KR8G5-N66-NA, Montagesockel, Montagesockel Kabelbinder, Sockel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,98* | € 11,31* | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,51* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|