Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T9, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T9, 50 mm
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T9, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-829960
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32305
EAN/GTIN:
     4010995323059
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Innen-TORX-Schrauben.- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe T9 - Länge 50 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
T9
Länge:
50 mm
Form:
E 6,3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,48*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,52*
Lager 283
5
€ 9,80*
ab € 2,37*
€ 3,54*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,84*
5
€ 5,00*
ab € 2,606*
€ 3,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.