Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-829970 Herst.-Nr.: 32306 EAN/GTIN: 4010995323066 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe T10 - Länge 50 mm - Form E 6,3 Weitere Informationen: | | Größe: | T10 | Länge: | 50 mm | Form: | E 6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, bit torx 10, bit (torx), Standard-Bit |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 3,18* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 3,21* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | Lager 283 | | | | 5 | | € 9,80* | ab € 2,37* | € 3,51* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|