Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 27IP, 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 27IP, 50 mm
Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 27IP, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-830130
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23207
EAN/GTIN:
     4010995232078
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe 27IP - Länge 50 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
27IP
Länge:
50 mm
Form:
E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX PLUS), Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, wiha bit torx e6,3, bit (torx plus®), bit torx plus t27, Biteinsatz, Biteinsätze, Schraubeinsatz, Schraubeinsätze, Standard-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
39196
ab € 4,20*
Zubehör
Wiha
39197
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.