Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 30IP, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 30IP, 50 mm
Standard-Bit, Torx Plus, Form E 6,3, 30IP, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-830140
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23209
EAN/GTIN:
     4010995232092
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe 30IP - Länge 50 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
30IP
Länge:
50 mm
Form:
E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX PLUS), Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, torx plus-bits 30 ipx50, bit (torx plus®), bit torx plus wiha, Biteinsatz, Biteinsätze, Schraubeinsatz, Schraubeinsätze, Standard-Bit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 3,62*
€ 5,21*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,55*
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 7,56*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
23197
ab € 3,87*
Zubehör
Wiha
23201
ab € 16,58*
Zubehör
Wiha
23195
ab € 19,37*
Zubehör
Wiha
23211
ab € 3,50*
Zubehör
Wiha
23205
ab € 3,87*
Zubehör
Wiha
23199
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.