Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Innensechskant, Form E 6,3, 2,0 mm, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Innensechskant, Form E 6,3, 2,0 mm, 50 mm
Standard-Bit, Innensechskant, Form E 6,3, 2,0 mm, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-830170
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05302
EAN/GTIN:
     4010995053024
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe 2,0 mm - Länge 50 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
2,0 mm
Länge:
50 mm
Form:
E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wiha bit pz2, innensechskant-bit-satz, wiha innensechskant-bit-satz, Biteinsatz, Biteinsätze, Schraubeinsatz, Schraubeinsätze, Standard-Bit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,33*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,37*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,46*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,65*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 2,49*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.