Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifbehälter, ESD, 173 x 82 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Greifbehälter, ESD, 173 x 82 x 50 mm
Greifbehälter, ESD, 173 x 82 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-835780
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842346280
EAN/GTIN:
     4050075377534
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
- einfaches und sicheres Greifen durch ergonomisch gestaltete Oberfläche - kombinierbar mit Greifzunge und Abdeckung - Abmessung L x B x H 173 x 82 x 50 mm - Material ABS Kunststoff - Farbe schwarz - 1 Stück Greifbehälter ohne Abdeckung
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
173 x 82 x 50 mm
Material:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Greifbehälter, Greifschale, Materialkasten, Sichtlagerkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,16*
€ 13,97*
€ 8,95*
ab € 9,05*
€ 14,14*
13 Tage
500
€ 5,80*
ab € 14,45*
€ 21,37*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.