Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Antistatikmatten
>
ESD Tischmatte
>
Artikel
Tischbelag, ESD, 1.000 x 10.000 mm, platingrau, Rolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-835990
Hersteller:
Wetec
Herst.-Nr.:
835990
EAN/GTIN:
4050075050369
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag wetec
esd tischbelag
Der Standard-Belag für die Elektronikfertigung.- zweischichtiger Verbundbelag - verschleißarmer Synthesekautschuk - lötzinn- und hitzebeständig - halogenfrei - dauerelastisch - volumenleitfähig - leitfähiger Rücken - ohne Druckknöpfe - Abmessung L x B 1.000 x 10.000 mm - Farbe platingrau - Ausführung Rolle - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^6-10^7 Ohm - Materialstärke 2,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1.000 x 10.000 mm
Farbe:
platingrau
Ausführung:
Rolle
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Materialstärke:
2,0 mm
... >
Wetec
>
Egb/Esd
>
Tisch-/Regalmatten
Weitere Suchbegriffe:
1402.662
,
1402.662.L
,
1402.662.R
,
1402.662.R61
,
1402.662.S
,
1402.663.L
,
1402.663.R
,
1402.663.R10
,
1402.663.R61
,
1402.663.S
,
1402.664.L
,
1402.664.R
,
1402.664.R10
,
1402.664.R61
,
1402.664.S
,
1402.665.L
,
1402.665.R
,
1402.665.R10
,
1402.665.R61
,
1402.665.S
,
Antistatik-Tischmatte
,
Antistatikmatte
,
Arbeitsplatzunterlage
,
ESD-Matte
,
Matte
,
Schutzmatte
,
Tischbelag
,
Tischmatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 461,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,89*
€ 549,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,51*
€ 537,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,00*
€ 504,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.