Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatik-Spray
Antistatik-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-836270
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1331411
EAN/GTIN:
     4024213133146
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
antistatik spray
Wirksame Vermeidung elektrostatischer Aufladungen. Cramolin Antistatik vermeidet wirksam elektrostatische Aufladungen bei Kunststoffen aller Art. Die Staubanziehung wird deutlich verringert. Unangenehme und für die Datenspeicherung gefährliche statische Entladungen entfallen. Der transparente Film ist für Mensch und Materialien ungefährlich. Eine Prüfung nach DIN IEC 93 ergab: Herabsetzung des Oberflächenwiderstandes auf Werte unter 109 Ohm. - farblos - schnelle Trocknung - Inhalt 200 ml - Farbe farblos - Dichte bei 20 °C 0,79 g/cm³ - Oberflächenwiderstand max. 10^9 Ohm
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Farbe:
farblos
Dichte bei 20 °C:
0,79 g/cm³
Oberflächenwiderstand:
max. 10<sup>9</sup> Ohm
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antistatik, Antistatik-Spray, Beschichtung, Spray, Überzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,94*
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 12,21*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.