Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeger, ESD
Handfeger, ESD
Artikel-Nr.:
     283-836380
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     836380
EAN/GTIN:
     4050075337781
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger naturborsten
Leitfähiger Handfeger mit Naturborsten. Zum Reinigen von ESD-Arbeitsplätzen. Die Nutzung von leitfähigen Pinseln vermeidet statische Aufladungen an ESD gefährdeten Bauteilen.- mit leitfähigen Fasern - Bürstenlänge 920 mm - Bürstenbreite 300 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bürstenlänge:
920 mm
Bürstenbreite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Feger, Kehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.