Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbürste, hart, ESD, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbürste, hart, ESD, 19 mm
Flachbürste, hart, ESD, 19 mm
Artikel-Nr.:
     283-836410
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     836410
EAN/GTIN:
     4052339011789
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Leitfähige Pinsel mit Naturborsten, in hoher Qualität.Zum Reinigen von Platinen und anderen Werkstücken. Im Gegensatz zu herkömmlichenPinseln entstehen bei Verwendung von leitfähigenPinseln bei Reinigungsarbeiten keine statischen Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen.- elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff - eingearbeitete Naturborsten, mit leitfähigen Fasern vermischt - mit ESD Warnsymbol - Breite 19 mm - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^6-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Bürsten, Flachbürste, Reinigungs-Flachbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 8,67*
€ 12,50*
2 Tage
60
€ 3,79*
ab € 10,86*
€ 15,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 24,60*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
6.100.103
ab € 7,63*
Ähnlich
Warmbier
6.100.106
ab € 10,06*
Ähnlich
Warmbier
6.100.107
ab € 11,69*
Ähnlich
Warmbier
61.001.001
ab € 32,56*
Ähnlich
Warmbier
6100.105
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.