Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Economy Standard, mit Rollen, ESD, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Economy Standard, mit Rollen, ESD, grau
Drehstuhl Economy Standard, mit Rollen, ESD, grau
Artikel-Nr.:
     283-836780
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.ES.D
EAN/GTIN:
     4052339000936
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Preiswerter ESD Drehstuhl in Standardausführung.- ohne Armlehnen - 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit fünf leitfähigen, weichen Rollen - Sicherheitsgasfeder - strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne in den Farben blau und grau - leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung - lastabhängig gebremste, weiche Rollen - GS-geprüft - Farbe grau - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm - Sitzhöhe 400-520 mm - Rückenlehnenhöhe 400 mm - Ø Fußkreuz 670 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sitzhöhe:
400-520 mm
Rückenlehnenhöhe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
670 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 183,59*
€ 225,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,34*
€ 270,89*
2 Tage
9
€ 3,79*
ab € 225,48*
€ 275,26*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.XS
ab € 92,36*
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.