| |
|
| Artikel-Nr.: 283-837230 Herst.-Nr.: 9876E-9803 EAN/GTIN: 4016849241579 |
| |
|
| | |
| Textilpolster, leitfähig- leitfähig - schnelles und einfaches Anbringen durch Einhaken - jederzeit nachrüstbar - mehr Individualität und Flexibilität am Arbeitsplatz - erhöht die Sitzhöhe um 20 mm - abwaschbar - atmungsaktiv - komfortabel - weich - strapazierfähig - Material Stoff rot - Ausführung Lendenbausch - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - 1 Satz Polster für Sitz- und Rückenfläche Weitere Informationen: | | Material: | Stoff rot | Ausführung: | Lendenbausch | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Stuhlpolster, arbeitsdrehstuhl bimos, arbeitsdrehstuhl, Bezug, Kissen, Polster, Sintec, Textilpolster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,72* | € 105,33* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,08* | € 105,35* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 83,75* | € 105,37* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,55* | € 110,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,31* | € 118,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|