Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Mäntel
>
ESD Kittel
>
Artikel
ESD-Kurzmantel AM-156, Größe S, weiß, kurzarm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-837900
Hersteller:
Wetec
Herst.-Nr.:
837900
EAN/GTIN:
4050075023998
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel
Qualitativ sehr hochwertiger und bequember, luftiger Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe (63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% leitfähige Fasern). Lieferbar in 2 Armlängen. - Unisex-Ausführung - atmungsaktiv - durchgehender Druckknopfverschluss - karbonisierte Nylonfasern mit 5 mm Raster - aufgenähtes ESD-Kennzeichen - zwei Seitentaschen - Größe S - Farbe weiß - Ausführung kurzarm - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 125 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C - 1 Stück Kurzmantel
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
weiß
Ausführung:
kurzarm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
125 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
... >
Bekleidung
>
Arbeitsmäntel
>
AM-75 Komfort
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Herrenkittel
,
wetec esd-arbeitsmantel weiß
,
esd kittel weiß
,
esd kittel
,
Arbeitsmantel
,
ESD-Kurzmantel
,
Kittel
,
Mantel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Kurzmantel AM-156, Größe S, weiß, langarm
Wetec
837840
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen