| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-838650 Herst.-Nr.: 2647.P.L EAN/GTIN: 4052339005979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modisches und luftiges Langarm Polo-Shirt aus gestricktem Stoff. Merkmale:- Unisex-Ausführung
- 1/2 Konfektionslänge, Langarm
- leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
- Stoff mit leitfähigen Fasern
- Brusttasche mit ESD-Kennzeichen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Farbe: | blau | Gewicht: | 370 g | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>pp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | 47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 210 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, esd polo-shirt navy, esd polo-shirt, unisex-langarmshirts l, 2647.P.L, Kurzarmshirt, Kurzarm, Shirt, Polo-Shirt, Langarm-Polo-Shirt, ESD-Langarm-Polo-Shirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |