Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Langarm-Polo-Shirt, Größe 3XL, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Langarm-Polo-Shirt, Größe 3XL, blau
ESD-Langarm-Polo-Shirt, Größe 3XL, blau
Artikel-Nr.:
     283-838700
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2647.P.XXXL
EAN/GTIN:
     4052339005948
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Unisex-Langarmshirts
Unisex-Longsleeves
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus gestricktem Stoff.- Unisex-Ausführung - 1/2 Konfektionslänge, Langarm - leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft - Stoff mit leitfähigen Fasern - Brusttasche mit ESD-Kennzeichen - Größe 3XL - Farbe blau - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rpp=10^5-10^7 Ohm - Material 47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 210 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
blau
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>pp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
210 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren langarmshirts, ESD-Langarm-Polo-Shirt, Kurzarm, Kurzarmshirt, Langarm-Polo-Shirt, Polo-Shirt, Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.