Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Sweatshirt, L, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Sweatshirt, L, blau
Warmbier ESD-Sweatshirt, L, blau
Warmbier ESD-Sweatshirt, L, blau
Artikel-Nr.:
     283-838730
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2671.SS.B.L
EAN/GTIN:
     4052339006600
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Unisex-Sweatshirt
freizeit pullover
Modisches und luftiges ESD-Sweatshirt.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 1/2 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften
  • Stoff mit leitfähigen Fasern
  • ESD-Kennzeichen auf linkem Oberarm
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
blau
Gewicht:
390 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>pp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Material:
43% Polyester, 50% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
270 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2671.SS.B.L, Pulli, Pullover, Langarm, Sweatshirt, ESD-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.