| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-838760 Herst.-Nr.: 2671.SS.B.XXXL EAN/GTIN: 4052339006594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modisches und luftiges ESD-Sweatshirt. Merkmale:- Unisex-Ausführung
- 1/2 Konfektionslänge, Langarm
- elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
- leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaften
- Stoff mit leitfähigen Fasern
- ESD-Kennzeichen auf linkem Oberarm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Farbe: | blau | Gewicht: | 450 g | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>pp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Material: | 43% Polyester, 50% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 270 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: freizeit pullover, 2671.SS.B.XXXL, 2671.SS.B.3XL, Pulli, Pullover, Langarm, Sweatshirt, ESD-Sweatshirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |