| |
|
| Artikel-Nr.: 283-839530 Herst.-Nr.: 839530 EAN/GTIN: 4050075004935 |
| |
|
| | |
| Dünne, leichte Handschuhe zum sicheren Halten und Bearbeiten von z.B. Platinen, Bauteilen, etc. Trikot, weiß gebleicht mit Schichtel. - nicht ESD-sicher - angenehmer Tragekomfort - zusätzlich verstärkt an Innenhand und Daumen - gesäumt - perfekt auch als Unterziehhandschuh geeignet - Größe 8 - Material Baumwolle - Farbe weiß - 1 Pack 12 Paar Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß, baumwollhandschuh, Produktschutz, Schutzhandschuh |
| | |
| |