Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe, antiallergen, M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuhe, antiallergen, M
ESD-Handschuhe, antiallergen, M
Artikel-Nr.:
     283-839630
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     839630
EAN/GTIN:
     4050075144099
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommen kann. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen vermieden werden. Unsere Handschuhe zeichnen sich besonders durch angenehme Trageeigenschaften aus. Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit ein exaktes gefühlvolles Arbeiten..- antiallergen, keine Allergien auslösend - aufgenähter Carbonfaden - einzeln verpackt - besonders angenehmer Tragekomfort - Größe M - typischer Personenableitwiderstand Rs=10^5-10^7 Ohm - Reinraumklasse 1.000 - Farbe weiß - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
M
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Reinraumklasse:
1.000
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, esd handschuhe wetec, antistatik handschuhe, esd handschuhe m, antiallergie, ESD-Handschuhe, Handschuhe, Produktschutz, Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.