Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 35, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 35, schwarz
Abeba ESD-Sandale Nature 4080/4085, Größe 35, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-839890
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4085-35
EAN/GTIN:
     4042035977021
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Zweischnaller.



Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Obermaterial Glattleder
  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Lederbezogenes Korkfussbett
  • Sanitized behandelt
  • zwei verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Gewicht:
820 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 36,58*
€ 49,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,07*
€ 54,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,26*
€ 56,07*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,09*
€ 62,32*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4080-35
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.